Digimatic kabel, plat L-vorm rechts, 1m

Artikelnummer: 905691
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
    Producttype Datakabel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 905691
    EAN/GTIN 4946368552989
    Nummer fabrikant 905691
    L-nummer L40010 850

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze kabels worden gebruikt om meetapparatuur met een Digimatic interface draadloos te verbinden met een PC via USB, interface box (bv DMX box) of in combinatie met een zender. Selectie van de Digimatic-kabel (nummers verwijzen naar de volgende schema's): USB Input Tool Direct-kabel (1) Digimatic-kabel en interfacedoos of printer DP-1 (2) U-WAVE draadloos systeem (3) Raadpleeg de overeenkomstige kabels voor Uw Digimatic-meetapparaat uit de catalogusingang ″Speciale accessoires″

    Kenmerk:

    Type: Digimaticakabel
    Beschrijving: Rechts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen