Vetspuit

Artikelnummer: 9042N-1
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
    Artikelnummer 9042N-1
    EAN/GTIN 4000896176472
    Nummer fabrikant 9042N-1
    L-nummer L60140 3548

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Vulbaar met vetpatronen en los vet
    • 360° verstelbaar frame
    • Continue vet aanvoer
    • Ontluchtingsventiel
    • Lengte metalen buis: 172 mm
    • Lengte nylonslang: 230 mm
    • Vulhoeveelheid: 400 ml
    • Compressie: 40:1
    • Aansluitschroefdraad metalen buis/nylonslang: M10 x 1 (conisch)
    • Pompverdringing bij bedrijfsdruk: 3,5 ccm/seconde
    • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
    • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
    • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
    • Nettogewicht (kg): 2 kg
    • Luchtverbruik [l/min]: 230 l/min (3.8 l/sec)