Kabelhaspel

Artikelnummer: 9040D-2.5
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
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9040D-2.5
EAN/GTIN 4000896214631
Nummer fabrikant 9040D-2.5
L-nummer L60140 4519

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Automatische leidinghaspel zorgt voor orde in de werkplaats – geen rondslingerende leiding waardoor het gevaar op ongevallen wordt beperkt
  • Slangstop op elk punt mogelijk door de „Stop at any point“-functie
  • Nette opwikkeling door automatische geleiding
  • Geremde opwikkeling tegen ongevallengevaar
  • Inclusief veiligheidschakelaar
  • 230 V AC
  • Alleen geschikt voor binnentoepassingen
  • Leiding: H07RN-F 3 x 2,5 mm2
  • Leidingslengte: 20 m
  • Aansluitleidingslengte: 1,5 m
  • Geïntegreerde boorsjablonen voor de montage op de kartonverpakking
  • Gesloten speciale kunststof behuizing
  • Zwenkbare beugel uit metaal voor de individuele montage op de werkplek
  • Boorgatafstand-beugel: 186 mm
  • Belastbaar in opgewikkelde toestand met 1600 Watt
  • Belastbaar in afgewikkelde toestand met 3200 Watt
  • Voldoet aan alle geldende bepalingen van de EG-richtlijn voor machines 2006/42/EG
  • Beschermingsklasse (IP): IP20
  • Nettogewicht (kg): 9.2 kg
  • Temperatuurbereik: -20°C – 45°C

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.