Naaldbikhamer ∙ 330 mm

Artikelnummer: 9035-5
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
Producttype Naaldenbikhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9035-5
EAN/GTIN 4000896132355
Nummer fabrikant 9035-5
L-nummer L60140 1720

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Precieze verwijdering van rooster o.a.
  • In pistoolvorm
  • Verstelbare naaldafdekking maakt maximaal gebruik van de naalden mogelijk
  • Tweedelige behuizing vergemakkelijkt het onderhoud
  • 19 naalden, ø 3 mm
  • 3.200 slagen/min
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Trillingsversnelling: 8.70 m/s2
  • Koude-isolerende greep
  • Afmetingen / lengte: 330 mm
  • Nettogewicht (kg): 2.6 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 97 dB(A) Lp A
  • Luchtverbruik [l/min]: 170 l/min (2.8 l/sec)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen