Mini slijpmachine ∙ haaks ∙ 126 mm

Artikelnummer: 9032M-5
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
Producttype Staafslijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9032M-5
EAN/GTIN 4000896227105
Nummer fabrikant 9032M-5
L-nummer L60140 4655

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Licht, handig apparaat om te slijpen, poetsen, polijsten en ontbramen
  • Zwaar belastbare, meervoudig gelagerde aandrijving met 2,5-maal langere levensduur in vergelijking met conventionele aandrijvingen
  • Afgeronde uitvoering voor werkzaamheden in nauwe ruimtes
  • Luchtuitlaatgeleiding door de handgreep naar beneden
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 92.9 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 5.10 m/s2
  • Boorhouder: 6 mm
  • Vermogen Watt: 224 Watt
  • Koude-isolerende greep
  • Afmetingen / lengte: 126 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.48 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 81.9 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 18000
  • Luchtverbruik [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
″Mini″ pneumatisch programma
  • Innovatief 5-lamellen concept voor nog meer kracht dan bij conventionele aandrijvingen
  • Hoge betrouwbaarheid en continue werking

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen