Hardmetalen freespenset ∙ 6 mm

Artikelnummer: 9032-06/3
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
Producttype Frässtift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9032-06/3
EAN/GTIN 4000896222667
Nummer fabrikant 9032-06/3
L-nummer L60140 4902

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Universele toepassing in de metaalbewerking op bijna alle materialen.
Ontbramen, afronden, afkanten, egaliseren of bij het bewerken van contouren
  • Hoge standtijd en goede verspaning bij gebruik op verschillende materialen
  • Set met 3 verschillende frezen (schacht 6 mm) in cilindrische, kegel en kogelvorm
  • Kopdiameter (cilindrische vorm): 10 mm
  • Kopdiameter (kogelvorm): circa 9 mm
  • Voor handgeleide of stationaire aandrijfmachines
  • Conform DIN 8032
HAZET gebruikstip:
  • Gebruik zo hoog mogelijke toerentallen
  • Het contactoppervlak tussen de freespen en het werkstuk mag niet groter zijn dan 30 % van de totale freespenomvang
  • Freespen met 6 mm schacht
  • Werklengte: circa 19 mm (cilinder- en kegelvorm)
  • Made in Germany
  • Aantal gereedschappen: 3

Levering:

Hardmetalen freespennen ∙ 6 mm 9032-06KE ∙ 9032-06KU ∙ 9032-06ZY