Ratelschroevendraaier ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ 179 mm

Artikelnummer: 9021-3
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
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9021-3
EAN/GTIN 4000896116614
Nummer fabrikant 9021-3
L-nummer L60140 1238

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weinig vibratie
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 89 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 3.30 m/s2
  • Rechts-/linksdraaiend: ééntraps (rechts/links)
  • Koude-isolerende greep
  • Afdrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
  • Afmetingen / lengte: 179 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.5 kg
  • Aanzetmoment maximaal: 35 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 83 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 170
  • Luchtverbruik [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen