Nieten 80/06 CNK

Artikelnummer: 901053855
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
Producttype Klem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 901053855
EAN/GTIN 4003665360355
Nummer fabrikant 901053855

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geharst
  • Gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Breedte: 12.8 mm
  • Geschikt voor: KG 80/16 / DKG 80/16
  • Totale lengte: 6 mm
  • Type klem: Type 80
  • Verkoopeenheid: 3000

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.