Nieten 90/25 CNK

Artikelnummer: 901053812
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
Producttype Klem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 901053812
EAN/GTIN 4003665360317
Nummer fabrikant 901053812
L-nummer L01750 657

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geharst
  • Gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Breedte: 5.8 mm
  • Geschikt voor: Kombi 32 / Kombi 40/50 / KG 90/25 / KG 90/40
  • Totale lengte: 25 mm
  • Type klem: Type 90
  • Verkoopeenheid: 2000

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.