Nieten 90/15 CNK

Artikelnummer: 901053790
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
    Producttype Klem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 901053790
    EAN/GTIN 4003665360294
    Nummer fabrikant 901053790

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geharst
    • Gegalvaniseerd

    Kenmerk:

    • Breedte: 5.8 mm
    • Geschikt voor: Kombi 32 / Kombi 40/50 / KG 90/25 / KG 90/40
    • Totale lengte: 15 mm
    • Type klem: Type 90
    • Verkoopeenheid: 2000
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen