Dopsleutel ∙ twaalfkant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 36 ∙ 57 mm

Artikelnummer: 900Z-36
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900Z-36
EAN/GTIN 4000896192502
Nummer fabrikant 900Z-36
L-nummer L60140 4256

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kartel
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 36 mm
  • Afmetingen / lengte: 57 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 49 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 28 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.31 kg
  • Voor handbediening
Buiten de DIN-reeks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen