Dopsleutel FORD wielschroefverbinding 20 x 22 mm Buiten-zeskant-tractieprofiel Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 900SLG-20X22
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
Artikelnummer 900SLG-20X22
EAN/GTIN 4000896246236
Nummer fabrikant 900SLG-20X22

Omschrijving

Omschrijving:

  • Demontagegereedschap, aan beide zijden te gebruiken o.a. voor FORD-modellen S-Max ∙ Galaxy ∙ Transit ∙ Tourneo Connect ∙ Tourneo Custom ∙ Mustang
  • Sleutelwijdte 20 mm (=d1) voor gebruik bij ontbrekende chroom laag
    Sleutelwijdte 22 mm (=d2) voor gebruik bij beschadigde/vervormde chroom laag
  • Verwijdergereedschap aan beide kanten te gebruiken voor FORD-modellen
  • Bij ontbrekende of vervormde chroomlaag kan de wielmoer niet meer met de standaard dopsleutel worden losgedraaid
  • Oplossing: twee dubbele dopsleutels in plaats van vier afzonderlijke dopsleutels
  • (De)montage met 917S-3
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Vierkant conform DIN 3120
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 20 x 22 mm
  • Afmetingen / lengte: 53 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 29 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 32.5 mm
  • Voor machinebediening