Verbindingspen ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 900S-H1527
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900S-H1527
EAN/GTIN 4000896044719
Nummer fabrikant 900S-H1527
L-nummer L60140 4091

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbindingspen voor dopsleutels Binnenvierkant 12,5 = 12
    15 – 36 mm ∙ 16 – 27 mm lange vorm
    E18 – E24
    Verlengstukken ∙ scharnierstukken ∙ adapter
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Nettogewicht (kg): 0 kg
  • Voor machinebediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen