Verbindingspen ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 900S-H1014
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900S-H1014
EAN/GTIN 4000896044702
Nummer fabrikant 900S-H1014
L-nummer L60140 4110

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbindingspen voor dopsleutels Binnenvierkant 12,5 = 12
    8 – 14 mm
    13 mm lange vorm ∙ E10 – E16
    T30 – T60
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Nettogewicht (kg): 0 kg
  • Voor machinebediening

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.