O-ring ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 900S-G1014
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 900S-G1014
    EAN/GTIN 4000896044689
    Nummer fabrikant 900S-G1014
    L-nummer L60140 2281

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • O-ring voor dopsleutels Binnenvierkant 12,5 = 12
      8 – 14 mm, 13 mm lange vorm, E10 – E16, T30 – T60
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Nettogewicht (kg): 0 kg
    • Voor machinebediening

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen