Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 13 ∙ 38 mm

Artikelnummer: 900S-13
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900S-13
EAN/GTIN 4000896044146
Nummer fabrikant 900S-13
L-nummer L60140 2440

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 13 mm
  • Afmetingen / lengte: 38 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 20.8 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 25 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg
  • Voor machinebediening