Dopsleutelset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Artikelnummer: 900AZ
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900AZ
EAN/GTIN 4000896043569
Nummer fabrikant 900AZ
L-nummer L60140 1862

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met twaalfkant dopsleutels
  • Amerikaanse maten
  • Kunststof cassette 165-L (1/3)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 38 – 1,14
  • Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettogewicht (kg): 5 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 23

Levering:

Dopsleutel ∙ twaalfkant 900AZ-3/8 ∙ 900AZ-7/16 ∙ 900AZ-1/2 ∙ 900AZ-9/16 ∙ 900AZ-19/32 ∙ 900AZ-5/8 ∙ 900AZ-11/16 ∙ 900AZ-3/4 ∙ 900AZ-25/32 ∙ 900AZ-13/16 ∙ 900AZ-7/8 ∙ 900AZ-15/16 ∙ 900AZ-31/32 ∙ 900AZ-1 ∙ 900AZ-1.1/16 ∙ 900AZ-1.1/8 ∙ 900AZ-1.3/16 ∙ 900AZ-1.1/4
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5
Verlengstuk 918-10
Universeel scharnier 920

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen