Dopsleutelset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Artikelnummer: 900
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900
EAN/GTIN 4000896042685
Nummer fabrikant 900
L-nummer L60140 906

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof cassette 165-L (1/3)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 10 – 32
  • Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettogewicht (kg): 5.28 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 25

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5
Verlengstuk 918-10
Universeel scharnier 920