Omschrijving:
Met de grove reinigingsschijf Strip-It verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings. De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schijf volloopt of verstopt raakt. Het Strip-It materiaal wordt aangebracht op een stevige glasvezeldrager die speciaal is ontworpen voor gebruik op haakse slijpmachines. De grove reinigingsschijf Strip-It van keramisch korund (A EX. GROF) is harder, agressiever en steviger dan de standaardversie (S GROF). Dit is een schijf waarmee stil, moeiteloos en met geringe warmteontwikkeling kan worden geslepen.
Kenmerk:
- Form: VLIES STRIPPING DISC
- Specificatie : GR S GROF
- Afmeting (D x H): 125 x 22,2 mm
- diameter: 125 mm
- Boring: 22.2 mm
- Korrelgrootte: 20
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Kunststof/PVC, Staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Flexibele en met agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels voor universeel gebruik en de beste resultaten
- Constructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijf
- Beperkte warmteontwikkeling dankzij de open structuur
Wir empfehlen:
- Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren
Advies:
- Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen