Brandweerlaars CRAIG GTX ESD F2A CRAIG GTX ESD F2A, Maat 38

Artikelnummer: 89641-38
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: F2A
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Veiligheidsklasse F2A
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 38
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 89641-38
    EAN/GTIN 4030839318645
    Nummer fabrikant 89641-38

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • rundleder - vuurbestendig
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • gepolsterde watertong
    • hele inlegzool FIREFIGHTERS Level 2
    • antistatische softvlies-binnenzool
    • stalen tussenzool
    • grof geprofileerde RUBBER/PU zool POWERGRIP
    • slijtvaste TPU-beschermneus
    • stalen neus
    • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/klasse 2, (24 m/sec)/SRC, type D
    • Geprofileerde uittrekhulp op de hiel
    • hakkenfront
    • combinatie: veter en ritssluiting
    • naden uit hittebestendig NOMEX® garen
    • Snijbestendige veiligheidslaarzen - Bescherming tegen snijwonden veroorzaakt door handkettingzagen
    • klasse 2, (24 m/sec)
    • zachte polstering van de enkel
    • Flexzones