Omschrijving:
Ook bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen. Penseelborstels met gegolfde draad zijn geschikt voor opruwen, afbramen, ontroesten, matteren en reinigen. Voor het verwijderen van bramen en roest, maar ook van rubber en andere verontreinigingen op moeilijk bereikbare plekken. Penseelborstels met kunststof hebben een langere standtijd.
Kenmerk:
- Form: 52P DW PENSEELBORSTELS
- Specificatie : S 0,5 mm
- Afmeting (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
- diameter: 24 mm
- Geschiktheid materiaal: Staal
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken
- Gehard, taai staaldraad SZ voor een nog langere standtijd en stevigheid
Wir empfehlen:
- Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
- Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen
Advies:
- Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen