Omschrijving:
Ook bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen. Penseelborstels met gegolfde draad zijn geschikt voor opruwen, afbramen, ontroesten, matteren en reinigen. Voor het verwijderen van bramen en roest, maar ook van rubber en andere verontreinigingen op moeilijk bereikbare plekken.
Kenmerk:
- Form: 52P DW PENSEELBORSTELS
- Specificatie : E 0,3 mm INOX
- Afmeting (D x H - GE x I): 17 x 22 - 6 x 65 mm
- diameter: 17 mm
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken
- Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
Wir empfehlen:
- Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal
- Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen
Advies:
- Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen