Dopsleutelset ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel, Buiten twaalfkant tractieprofiel, Binnenzeskant-profiel, Kruiskop profiel PH, Sleufprofiel ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

Artikelnummer: 888ZN
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 888ZN
    EAN/GTIN 4000896042654
    Nummer fabrikant 888ZN
    L-nummer L60140 1182

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Twaalfkant dopsleutels
    • Dopsleutelbits CVD-TIN-gecoat
    • Metalen cassette (HAZET-blauw)
    • 2-componenten zachtschuiminleg
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel, Buiten-twaalfkant-tractieprofiel, Binnen-zeskant-profiel, Kruiskop profiel PH, Sleufprofiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 1 x 5,5 – 1,6 x 10 ∙ 3 – 22 ∙ PH2 – PH4
    • Afmetingen / lengte: 578 mm x 235 mm x 88 mm
    • Nettogewicht (kg): 8.57 kg
    • Voor handbediening
    • Aantal gereedschappen: 58

    Levering:

    Dopsleutel ∙ zeskant 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8
    Dopsleutel ∙ twaalfkant 880Z-9 ∙ 880Z-10 ∙ 880Z-11 ∙ 880Z-12 ∙ 880Z-13 ∙ 880Z-14 ∙ 880Z-15 ∙ 880Z-16 ∙ 880Z-17 ∙ 880Z-18 ∙ 880Z-19 ∙ 880Z-20 ∙ 880Z-21 ∙ 880Z-22
    Dopsleutel ∙ twaalfkant 880TZ-9 ∙ 880TZ-10 ∙ 880TZ-11 ∙ 880TZ-12 ∙ 880TZ-13 ∙ 880TZ-14 ∙ 880TZ-15 ∙ 880TZ-16 ∙ 880TZ-17 ∙ 880TZ-18 ∙ 880TZ-19 ∙ 880TZ-20 ∙ 880TZ-21 ∙ 880TZ-22
    Dopsleutelbit 8801-3 ∙ 8801-4 ∙ 8801-5 ∙ 8801-6 ∙ 8801-7 ∙ 8801-8 ∙ 8801-9 ∙ 8801-10 ∙ 8801-12
    Dopsleutelbit 8803-1X5.5 ∙ 8803-1.2X8 ∙ 8803-1.6X10
    Dopsleutelbit 8806-PH2 ∙ 8806-PH3 ∙ 8806-PH4
    Steekgreep 8812U
    Scharniergreep 8814
    Dwarsgreep 8815
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
    Universeel scharnier 8820
    Verlengstuk 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-8 ∙ 8821-12
    Verlengstuk ∙ buigzaam 8830
    Verloopstuk 8858-2

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen