Pendrijverset lang 6-dlg, in PVC-houder

Artikelnummer: 8866290
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8866290
EAN/GTIN 4010883886628
Nummer fabrikant 8866290
L-nummer L60160 578

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
lange vorm 175 mm
Lange uitvoering: 175 mm

Kenmerk:

  • opslag: PVC-houder
  • Type: Lange versie 175 mm
  • totale breedte [mm]: 75 mm
  • totale hoogte [mm]: 16 mm
  • totale lengte [mm]: 180 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 6 tlg.
  • materiaal: Vanadiumstaal
  • nominale breedte [mm]: 75 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen