Assortiment schroef- en boutuitdraaiers , rechtse of linkse draad , set in plastic doos, 25 stuks.

Artikelnummer: 885
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
    Producttype Boutuitdraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 885
    EAN/GTIN 3148512103905
    Nummer fabrikant 885
    L-nummer L60130 190

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het losdraaien wordt een gat geboord en een gegroefde pen ingebracht, die wordt aangedreven door een zeskant
    • Toepassingsgebied: bouten Ø 6 -14 mm
    • Rechter- of linkse draad
    • Geleverd in doos

    Kenmerk:

    • H [mm]: 25
    • B [mm]: 130
    • L [mm]: 165
    • [g]: 540

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen