Boor , Ø 5/16″

Artikelnummer: 885.F4
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
Artikelnummer 885.F4
EAN/GTIN 3148512106609
Nummer fabrikant 885.F4
L-nummer L60130 9068

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boor voor het strippen van schroeven en bouten

Kenmerk:

  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 7,9
  • L [mm]: 115
  • [g]: 30
  • [kg]: 0,030

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.