Reservebeitel, voor moeren: M14-M24

Artikelnummer: 884910 M14-M24
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor moeren Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor moeren M14-M24
Beitelbreedte 30 mm
Producttype Beitelsnede

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 884910 M14-M24
EAN/GTIN 4021176253386
Nummer fabrikant 56-2-M

Omschrijving

Uitvoering:

met hydraulische pers, voor het splijten van vastzittende of vastgeroeste moeren (van hardheidsklassen 5 − 10) zonder beschadiging van de bout. Tweevoudig gebogen, zodat ook op moeilijk toegankelijke plekken kan worden gewerkt. Met geharde beitelsnede. Voor de bediening volstaat het om de drukschroef aan te trekken. Nadat de moer is gespleten draait u de drukschroef terug en drukt u de beitel tot de aanslag terug. Maat M18 − M30 voor edelstaalschroeven − tot M30 bij kwaliteit 8, tot M24 bij kwaliteit 10.

T.b.v.:

nr. 884900.

Tip:

De drukschroef mag bij maat M4 − M14 met maximaal 60 Nm worden aangedraaid, bij maat M14 − M24 met maximaal 70 Nm en bij maat M18 − M30 met maximaal 120 Nm. De aanhaalmomenten mogen niet worden overschreden, anders kan het gereedschap worden beschadigd en kunnen er ongelukken gebeuren.