Kogellagertrekker-assortiment in KUKKO L-BOXX® 69-B

Artikelnummer: 883100 69-B
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Spanbereik 40 mm - 110 mm
Producttype Kogellagertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 883100 69-B
EAN/GTIN 4021176781476
Nummer fabrikant 69-B

Omschrijving

Uitvoering:

Trekkerassortiment in KUKKO L-BOXX® bestaande uit telkens 1 traverse, 1 spindel, 2 trekbouten en 3 paar (gr. 69-A en 69-B) resp. 6 paar trekstukken (gr. 69-C). Sterke constructie van speciaal staal, speciale vorm van de trekstukken voor nauwkeurige passing in het kogellager.
In KUKKO L-BOXX® Mini.

Toepassing:

Voor het eenvoudig en snel trekken van alle soorten kogellagers, die in een behuizing op een as zijn gemonteerd. Zeer universeel − geschikt voor vele reparatie- en servicetoepassingen in de (auto-)industrie, nijverheid enz.

T.b.v.:

Kogellagers volgens ISO: 6011 − 6020; 6206 − 6212; 6305 − 6309; 6403 − 6407