Tegensteun, los 3

Artikelnummer: 882800 3
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor boringen 35 mm - 100 mm
    Producttype Tegensteun

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 882800 3
    EAN/GTIN 4021176012488
    Nummer fabrikant 22-3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ingebouwd druklager voor gemakkelijke bediening van de tegensteunmoer (maat 1 zonder druklager).

    T.b.v.:

    Binnentrekker nr. 882600: Maat 6-9