Rubber hamer zacht d 55 mm

Artikelnummer: 8826740
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8826740
EAN/GTIN 4010883882675
Nummer fabrikant 8826740
L-nummer L60160 3319

Omschrijving

Omschrijving:

met twee vlakke banen
met essensteel
met essen hamersteel

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • Hardheid [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Lengte kop [mm]: 90 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 55 mm
  • Materiaal: Rubber
  • Materiaal handvat: As