Rubber hamer hard d 90 mm

Artikelnummer: 8826070
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8826070
EAN/GTIN 4010883882606
Nummer fabrikant 8826070
L-nummer L60160 5054

Omschrijving

Omschrijving:

met twee vlakke banen
2 A met één bolle en één vlakke baan
met essensteel
met essen hamersteel

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 130 mm
  • Totale hoogte [mm]: 85 mm
  • Totale lengte [mm]: 380 mm
  • Hardheid [Shore-A]: 90 Shore-A
  • Lengte kop [mm]: 140 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 90 mm
  • Materiaal: Rubber
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen