Slagtrekker 5 kg

Artikelnummer: 882050 5
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slaggewicht (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slaggewicht 5 kg
Adapterstukken voor binnentrekkers G3/4×G1/2
Slaglengte 340 mm
Totaalgewicht 6,5 kg
Producttype Slagtrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 882050 5
EAN/GTIN 4021176111204
Nummer fabrikant 22-0-2

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige trekker-inrichting (verzinkt) met ergonomisch gevormd slagtrekkerhandvat.

Voordeel:

Zeer geschikt bij diepliggende onderdelen.

Toepassing:

Voor het trekken van kogellagers in combinatie met binnentrekkers (nr. 882600), via speciale aanpassingen zeer veelzijdige toepassing ook voor andere onderdelen. Door krachtige slagen met het slagtrekkerhandvat worden de onderdelen losgetrokken.

Levering:

Trekker-inrichting met adapters voor de verschillende binnentrekkers.

Tip:

Optioneel verkrijgbare extra gewichten (opschroefbaar) verhogen de slagkracht.