{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 12 mm - 100 mm | |
Spandiepte tot | 100 mm | |
maximaal draaimoment | 50 Nm | |
Vermogen | 4 t | |
Aantal haken | 3 | |
Buitenzeskant | 13 mm | |
Gewicht | 0,665 kg | |
Zelfcentrerend | ja | |
Producttype | Driearmige trekker |
Artikelnummer | 881010 1 | |
EAN/GTIN | 4021176016448 | |
Nummer fabrikant | 45-1 |