Zelfcentrerende tweearmige trekker 2

Artikelnummer: 881000 2
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buiten 18 mm - 120 mm
Spandiepte tot 120 mm
maximaal draaimoment 85 Nm
Vermogen 5 t
Aantal haken 2
Buitenzeskant 17 mm
Gewicht 1,29 kg
Zelfcentrerend ja
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 881000 2
EAN/GTIN 4021176016103
Nummer fabrikant 44-2

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame vorm met spanwijdte-instelling met gewricht. Zodra de spindel druk uitoefent, neemt automatisch de kracht toe waarmee de armen het te trekken onderdeel omvatten. Trekkerarmen van hoogwaardig gereedschapsstaal.