Dopsleutelset ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Artikelnummer: 880ZN-1
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 880ZN-1
    EAN/GTIN 4000896041992
    Nummer fabrikant 880ZN-1
    L-nummer L60140 698

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Twaalfkant dopsleutels
    • Kunststof cassette 165-L (1/3)
    • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 8 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
    • Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Nettogewicht (kg): 1.74 kg
    • Voor handbediening
    • Aantal gereedschappen: 16

    Levering:

    Dopsleutel ∙ zeskant 880-8
    Dopsleutel ∙ twaalfkant 880Z-10 ∙ 880Z-11 ∙ 880Z-12 ∙ 880Z-13 ∙ 880Z-14 ∙ 880Z-15 ∙ 880Z-17 ∙ 880Z-19 ∙ 880Z-21 ∙ 880Z-22
    Dwarsgreep 8815
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
    Universeel scharnier 8820
    Verlengstuk 8821-5 ∙ 8821-10

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen