Krachtdopsleutel ∙ TORX® ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-TORX®-profiel ∙ 28 mm

Artikelnummer: 880S-E10
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880S-E10
EAN/GTIN 4000896041237
Nummer fabrikant 880S-E10
L-nummer L60140 2631

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ E10
  • Afmetingen / lengte: 28 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 14 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 19 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.03 kg
  • Voor machinebediening