Dopsleutelset ∙ zeskant ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 240 mm

Artikelnummer: 880LG/10H
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880LG/10H
EAN/GTIN 4000896040865
Nummer fabrikant 880LG/10H
L-nummer L60140 2213

Omschrijving

Omschrijving:

  • 10 zeskant dopsleutels,
  • Lange uitvoering
  • Gemakkelijke montage: 2 boringen bijv. voor wandbevestiging
  • Op aandrijfgrootte aangepaste bevestigingsklem
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 10 – 19
  • Afmetingen / lengte: 240 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.84 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 10

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 880LG-10 ∙ 880LG-11 ∙ 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen