Dopsleutel ∙ twaalfkant ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 36.5 mm

Artikelnummer: 880AZ-15/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880AZ-15/16
EAN/GTIN 4000896040322
Nummer fabrikant 880AZ-15/16

Omschrijving

Omschrijving:

  • Amerikaanse maten
  • Met kartel
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 15/16 ″
  • Afmetingen / lengte: 36.5 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 32.3 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 23.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen