Dopsleutelset ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Artikelnummer: 880/17
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 880/17
    EAN/GTIN 4000896168361
    Nummer fabrikant 880/17
    L-nummer L60140 2799

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Kunststof cassette 165-L (1/3)
    • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
    • Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Nettogewicht (kg): 2.16 kg
    • Voor handbediening
    • Aantal gereedschappen: 17

    Levering:

    Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
    Universeel scharnier 8820
    Verlengstuk 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen