{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 50 mm - 200 mm | |
Spandiepte tot | 165 mm | |
maximaal draaimoment | 250 Nm | |
Vermogen | 10 t | |
Aantal haken | 3 | |
Buitenzeskant | 24 mm | |
Gewicht | 3,5 kg | |
Producttype | Driearmige trekker |
Artikelnummer | 880950 3 | |
EAN/GTIN | 4021176006876 | |
Nummer fabrikant | 12-3 |