Binnen-/buitentrekker 1

Artikelnummer: 880850 1
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buiten 7 mm - 140 mm
Spanwijdte binnen 23 mm - 130 mm
Spandiepte tot 140 mm
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880850 1
EAN/GTIN 3148519884579
Nummer fabrikant U.306PB

Omschrijving

Uitvoering:

Met twee sets verwisselbare armen voor binnen- en buitentrekopdrachten, waarbij naar keuze 2 of 3 trekkerarmen kunnen worden gebruikt.
  • Veilig: Volledige vergrendeling van de trekkerarmen d.m.v. kartelschroef.
  • Praktisch: Armen kunnen worden toegevoegd of verwijderd en zijn gemakkelijk verwisselbaar.
  • Automatisch: Zelfspannend en zelfcentrerend.
  • Spindelkop: Met krachtbegrenzer, veiligheidspen breekt bij overbelasting.

Levering:

Basisconstructie met spindel en 3 binnen- en 3 buiten-trekkerarmen.