Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 40 mm

Artikelnummer: 8808-6
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8808-6
EAN/GTIN 4000896039999
Nummer fabrikant 8808-6
L-nummer L60140 2937

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • DIN 2324, DIN 2325
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M6
  • Afmetingen / lengte: 40 mm
  • Lengte l1: 13.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.04 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen