Vergrotingsstuk ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 35.5 mm

Artikelnummer: 8807S-1
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
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8807S-1
EAN/GTIN 4000896039951
Nummer fabrikant 8807S-1
L-nummer L60140 2183

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergrotingsstuk Binnenvierkant aandrijving 10 = 38″ → Buitenvierkant afdrijving 12,5 = 12
  • Aandrijving met boring voor stiftborging en gleuf voor O-ring, aangedreven zijde met stiftborging
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 35.5 mm
  • Diameter: 22 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Voor machinebediening

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen