Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Kruiskop profiel PH ∙ 60 mm

Artikelnummer: 8806-PH4
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8806-PH4
EAN/GTIN 4000896039876
Nummer fabrikant 8806-PH4
L-nummer L60140 1284

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Punt ISO 8764-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Kruiskop profiel PH
  • Sleutelwijdte: ∙ PH4
  • Afmetingen / lengte: 60 mm
  • Lengte l1: 32.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen