Nylon hamer d 40 mm

Artikelnummer: 8805820
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8805820
    EAN/GTIN 4010883880589
    Nummer fabrikant 8805820
    L-nummer L60160 3705

    Omschrijving

    Omschrijving:

    met essensteel
    met essen hamer steel
    60 Shore D

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Vervangbare koppen
    • Totale breedte [mm]: 100 mm
    • Totale hoogte [mm]: 40 mm
    • Totale lengte [mm]: 320 mm
    • Hardheid [Shore-B]: 60 Shore-B
    • Kop Ø 1 [mm]: 40 mm
    • Materiaal: Nylon
    • Materiaal handvat: As
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Magneet [mm]: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen