{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 30 mm - 90 mm | |
Spanwijdte binnen | 70 mm - 140 mm | |
Spandiepte tot | 100 mm | |
maximaal draaimoment | 35 Nm | |
Vermogen | 2,5 t | |
Aantal haken | 2 | |
Buitenzeskant | 17 mm | |
Gewicht | 1,27 kg | |
Producttype | Tweearmige trekker |
Artikelnummer | 880450 1 | |
EAN/GTIN | 4021176756221 | |
Nummer fabrikant | 20-1+S |