{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 40 mm - 160 mm | |
Spanwijdte binnen | 100 mm - 220 mm | |
Spandiepte tot | 150 mm | |
maximaal draaimoment | 150 Nm | |
Vermogen | 6 t | |
Aantal haken | 2 | |
Buitenzeskant | 22 mm | |
Gewicht | 3,045 kg | |
Producttype | Tweearmige trekker |
Artikelnummer | 880400 2 | |
EAN/GTIN | 4021176644931 | |
Nummer fabrikant | 20-2+ |