Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 5 ∙ 60 mm

Artikelnummer: 8801K-5KV
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8801K-5KV
    EAN/GTIN 4000896231614
    Nummer fabrikant 8801K-5KV

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Korte uitvoering
    • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
    • IEC 60900:2018
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
    • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: 5 mm
    • Afmetingen / lengte: 60 mm
    • Lengte l1: 12.5 mm
    • Isolatie tot 1000 V
    • Voor handbediening

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen