Pijptang 90 °, rood gelakt, 1 ″ 25,4 mm

Artikelnummer: 87950010
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87950010
EAN/GTIN 4005887410504
Nummer fabrikant 87950010
L-nummer L60010 4680

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor alle algemene standaardeisen
  • Vorm A, 90° gekanteld
  • Met versterkte mouw, dubbel T-profiel handgreep, hoogwaardige coating
  • Slank model, volledig gesmeed, zelfklemmend op het werkstuk
  • Moeder beveiligd tegen verlies
  • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling

Kenmerk:

  • Pijpdiameter max. (inch): 1 ″
  • Max. bekopening (mm): 49 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 12,7 mm
  • Lengte [mm): 306 mm
  • Gewicht: 780 g