MARTOR STYROPOR MESJE 879 , 10 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 879.60
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 879.60
EAN/GTIN 4002632918407
Nummer fabrikant 879.60
L-nummer L60170 399

Omschrijving

Omschrijving:

HET STYROFOAM-BLAD NR. 879 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal, inclusief tincoating. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 109,4 mm lang, 17,9 mm breed en 0,50 mm dik.

HET STYROFOAM-BLAD NR. 879 is in de transparante verpakking van 10 stuks onder bestelnummer 879.60. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Styrofoam blad, diamant
  • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar